Resi9 TL - télérupteur Wiser - 1F - Contact auxiliare : 1F/O - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Ce télérupteur peut être connecté au système Wiser Energy afin d'être pilotable à distance. Une fois connecté au PowerTag C et au module IP, ce télérupteur connecté Wiser permet la gestion d'un circuit d'éclairage avec simulation de présence, pilotage à distance et programmation. Cette télécommande d'un calibre de 16A permet de connecter le télérupteur à une sortie Wiser MIO afin de piloter l'éclairage à distance La largeur de cette commande avec pilotage connecté est de 2 pas de 9 mm Ce Wiser TL, compatible avec Wiser Link-EM5-energy meter, permet la commande manuelle et à distance, pour le confort de tous vos clients Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Puissance : borne à cage pour câble jusqu'à 4mmmm². Commande : borne à cage pour câble jusqu'à 2x1,5mmmm². Les performances de ce produit R9PCLA répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60669-1, EN/CEI 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit)Produit à appairer avec un module IP Wiser Energy Type EER31800 + R9M60 et PowerTag C A9XMC1D3. Les produits Wiser compatibles avec les produits Resi9 permettent de connecter facilement votre tableau et ainsi le piloter à distance.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
Gamme
Multiple de vente
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Courant de commutation
Tension d'alimentation
commande manuelle
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 2
type de tension de commande 1
type de tension de commande 2
fréquence de tension de commande 1
tension de commande 2
profondeur d'encastrement
Tension de commande
largeur en nombre de modules
fonction
Type de pose